DAYTON 6MK85 Ac Girmotor 345 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNH

DAYTON 6MK85 AC girmotor 345 Rpm Tefc 230/460v

På lager
Vare: AE9UNH Modell: 6MK85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 151 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneNål, overdimensjonert på utgangsaksel
KabinettTEFC
Forsterker med full belastning1.60/0.80
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialePresisjonsbearbeidet og herdet
Girutveksling5:1
GirutstyrAGMA klasse 9
GearsPresisjonsmaskinert og herdet, AGMA klasse 9
boligStøpt aluminium
Hz50/60
Skriv inn HP1/3
Lengde Mindre aksel12.25 "
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment55 tommer
Motor Type3-fase
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt345
Overhunget belastning300 lb.
Fase3
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde251 til 500
SealsEnkel leppe, fjærbelastet, kraftig
AkselorienteringParallel
Termisk beskyttelsenone
Spenning230 / 460 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8501514020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGirutvekslingMaks. MomentRPM på typeskiltRPM-rekkeviddePris
DAYTON 6MK82 Ac Girmotor 58 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNE 6MK8230:1320 tommer5851 til 7512 218 NOK
DAYTON 6MK83 Ac Girmotor 85 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNF 6MK8320:1218 tommer8576 til 10011 565 NOK
DAYTON 6MK84 Ac Girmotor 173 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNG 6MK8410:1109 tommer173151 til 20011 801 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6MK85 AC girmotor 345 Rpm Tefc 230/460v
6 151 NOK / enhet