DAYTON 5RWP4 Sentrifugalpumpe 1 hk 1 ph | AE6GWJ

DAYTON 5RWP4 pumpe sentrifugal 1 Hp 1 Ph

På lager
Vare: AE6GWJ Modell: 5RWP4

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 343 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps12.0/6.0
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head31 @ 70 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head16-52 GPM @ 100-53 ft.
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI55
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI38
GPM @ 30 PSI31
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI17
GPM for vann @ 2 ft av Head62
Høyde11 13 / 16 "
Housing Materialtermo
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeNoryl
PumpehjulstypeStengt
Inlet2"
Inntakstrykk34 PSI
Lengde18.625 "
Maks. Sakspress80 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode106 ft
Maks. Press46 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeRustfritt stål
TetningssøknadVann
Forsegl materialeViton, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeViton montert mekanisk aksel
Servicefaktor1.25
AksematerialeRustfritt stål
Slå av106 ft
Stages1
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning115 / 208-230
Volutt materialetermo
Fuktede materialerTermoplast, SS, Viton, Karbon, Keramikk.
Bredde6 9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.86
Skipets høyde (cm)38.61
Skipets lengde (cm)61.21
Skipets bredde (cm)37.85
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWP4 pumpe sentrifugal 1 Hp 1 Ph
4 343 NOK / enhet