DAYTON 5RWG6 Pumpesprinkler 1 Hk 1-fase | AE6GUC

DAYTON 5RWG6 Pumpe Sprinkler 1 Hk 1-fase

På lager
Vare: AE6GUC Modell: 5RWG6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSprinklerpumpe
amps19.2/9.6
Bearing TypeDobbelt skjermet ferdigsmurt kule
Beste effektivitet GPM @ Head32 @ 69 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head45–14 GPM @ 46–92 FT
AvløpspluggJa
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM @ 10 PSI57
GPM @ 15 PSI51
GPM @ 20 PSI45
GPM @ 25 PSI39
GPM @ 30 PSI32
GPM @ 35 PSI23
GPM @ 40 PSI14
GPM for vann @ 2 ft av Head62
Høyde10 11 / 16 "
Housing Materialstøpejern
HP1
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeStengt
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk106 PSI
Lengde17 13 / 16 "
Maks. Sakspress150 PSI
Maks. Flytende viskositet31 SSU
Maks. Hode101 ft
Maks. Press44 PSI
Maks. Spesifikk tyngdekraft1
MotorhusTEFC
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase1
Portrotasjon90 graders trinn
RPM3450
SkruematerialeBelagt stål
TetningssøknadIkke-brennbare væsker Kompatible med pumpekomponenter
Forsegl materialeBuna-N, karbon, keramikk, rustfritt stål
TetningstypeBuna-N O-ringhus, mekanisk
Servicefaktor1.4
AksematerialeRustfritt stål
Slå av101 ft
Stages1
Sugeløft25 ft
Termisk beskyttelseAutomatisk tilbakestilling
typenSelvansugende
Spenning115 / 208-230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, rustfritt stål, Buna-N, karbon, keramikk
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.4125
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)37.85
HS kode8413702005
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5RWG6 Pumpe Sprinkler 1 Hk 1-fase
9 768 NOK / enhet