DAYTON 5PKH6 selvdumpende beholder 3 Cu Yard 4000 Lb | AE6BPB

DAYTON 5PKH6 Selvdumpende Beholder 3 Cu Yard 4000 Lb

Vare: AE6BPB Modell: 5PKH6
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

28 955 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
FARGERed Hopper, Black Base
Dump vinkel70 Degrees
BeholdermaterialeStål
BeholdertypeFrigjøring foran
Lastekapasitet4000 lb.
Total høyde52 "
Total lengde69 "
Samlet bredde81.75 "
Volum3 cu. yd.
Volumkapasitet3 cu. yd.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 360.45
Skipets høyde (cm)142.75
Skipets lengde (cm)207.01
Skipets bredde (cm)173.99
HS kode7309000090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
DAYTON 5PKE8 Lavprofilbeholder 2000 Lb 46 x 25 | AE6BMW 5PKE82000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 kubikk. yd.8 444 NOK
DAYTON 5PKE9 Beholder med lav profil 4000 Lb 46 x 25 | AE6BMX 5PKE94000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 kubikk. yd.8 593 NOK
DAYTON 5PKF0 Beholder med lav profil 6000 Lb 46 x 25 | AE6BMY 5PKF06000 lb.18.25 "46 "25 "1/4 kubikk. yd.9 272 NOK
DAYTON 5PKF1 Lavprofilbeholder 2000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BMZ 5PKF12000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 kubikk. yd.11 451 NOK
DAYTON 5PKF2 Beholder med lav profil 4000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNA 5PKF24000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 kubikk. yd.10 560 NOK
DAYTON 5PKF3 Beholder med lav profil 6000 Lb 1/2 Cu Yard | AE6BNB 5PKF36000 lb.28 "51.25 "25 "1/2 kubikk. yd.10 767 NOK
DAYTON 5PKF4 Beholder med lav profil 2000 lb 1 Cu Yard | AE6BNC 5PKF42000 lb.28 "51.25 "49 "1 cu. yd13 132 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 5PKH6 Selvdumpende Beholder 3 Cu Yard 4000 Lb
28 955 NOK / enhet