DAYTON 4VMP2 Basseng / spa Filter Sand 37 3/8 Hei | AD9XCE

DAYTON 4VMP2 Basseng/spa Filter Sand 37 3/8 Hei

På lager
Vare: AD9XCE Modell: 4VMP2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 038 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBasseng- og spa-filter
8-timers omsetning (gal.)32,304
Diameter24 11 / 16 "
Filterområde (Square-Ft.)3.3
Filterhøyde (in.)37-7/8
Inlet / Outlet1-1 / 2 tommer
Materialepolyetylen
Maks. Press28 psi
Maks. Temp.100
Totalt (GPM)67.3
typenSand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)100.33
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)67.31
HS kode8421210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM per kvm. -Ft. (16)
    • Bassengkapasitet (16,000 48,000 til XNUMX XNUMX liter)
    • Nødvendig klarering (in.) (50)
    • Sand påkrevd (320 lb)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4VMP2 Basseng/spa Filter Sand 37 3/8 Hei
9 038 NOK / enhet