DAYTON 4UA74 Pumpe 316 Rustfritt Stål 1 1/2 Hk | AD9PXW

DAYTON 4UA74 Pumpe 316 Rustfritt Stål 1 1/2 Hk

På lager
Vare: AD9PXW Modell: 4UA74

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps3.9/2.0
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head49 @ 72 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head41-67 GPM @ 80-56 ft.
Avløpsplugg1/4 "-18 PT
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 10 ft av Head88
GPM for vann @ 15 ft av Head85
GPM for vann @ 20 ft av Head82
GPM for vann @ 25 ft av Head80
GPM for vann @ 30 ft av Head78
GPM for vann @ 40 ft av Head74
GPM for vann @ 50 ft av Head70
GPM for vann @ 60 ft av Head63
GPM for vann @ 70 ft av Head55
GPM for vann @ 80 ft av Head41
GPM for vann @ 90 ft av Head16
Høyde9.12 "
Housing MaterialRustfritt stål
HP1.5
Hz60
PumpehjulsmaterialeRustfritt stål
PumpehjulstypeSemi åpen
Inlet1-1 / 2 "
Inntakstrykk100 PSI
Lengde16.87 "
Maks. Sakspress165 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 8 "
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head68 @ 10 ft
Maks. Hode96 ft
Maks. Væske Temp.200 Grader F
Maks. Press41.5 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.0
Min. GPM @ Head20 @ 90 ft
MotorhusODP
Motor turtall3500
Motor TypeTre fase
NEMA / IEC-ramme56J
Outlet1-1 / 2 "
Fase3
PortrotasjonNei
SkruematerialeSink belagt
TetningssøknadIkke-brennbare og ikke-slipende væsker Kompatible med tetningsmaterialer opptil 200F
Forsegl materialeKarbonkeramikk-Viton
TetningstypeMekanisk
Servicefaktor1.3
AksematerialeRustfritt stål
Sugeløft20 ft
typenSelvansugende
Spenning230/460
Volutt materialeRustfritt stål
Fuktede materialerSS
Bredde6.87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8413702005
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4UA74 Pumpe 316 Rustfritt Stål 1 1/2 Hk
19 557 NOK / enhet