DAYTON 4KHF8 Roterende girpumpehode 3/8 tommer 1/2 hk | AD8HGE

DAYTON 4KHF8 Roterende girpumpehode 3/8 Tommer 1/2 Hk

På lager
Vare: AD8HGE Modell: 4KHF8

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende girpumpehode
utformingSokkel
PliktvurderingHeavy
GearStålspor
GPM @ 100 PSI4.4
GPM @ 25 PSI4.8
GPM @ 50 PSI4.7
GPM @ 75 PSI4.6
GPM @ Freeflow4.8
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM4.8
Høyde2.75 "
HP @ 100 PSI1
HP @ 25 PSI1/2
HP @ 50 PSI3/4
HP @ 75 PSI3/4
HP @ Free Flow1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM1/2
Lengde3.375 "
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.210 F
Maks. Viskositet550 SSU
O-ringViton
Portstørrelse3 / 8 "
Pumpe kroppsmaterialeCast Iron
Pumpe RPM1725
AvlastningsventilMed
RingmaterialeViton
ForsegleMekanisk med rustfritt stål, Viton, karbon / keramikk
Skaft Dia.0.5 "
Akselhøyde (in.)2-3/8
AksematerialeStål
Sugeløft3.5 ft
Sugeløft (ft.) @ 1725 RPM3.5
Temp. Område-20 til 210 F
typenHeavy Duty
Bredde9.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.39
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8413600090
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • GPM @ 125 PSI (4.1)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (4.1)
    • HP @ 125 PSI (1)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (1)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.utformingPliktvurderingMaks. ViskositetMotorrammePortstørrelsePumpe kroppsmaterialeRingmaterialePris
DAYTON 4KHA9 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFM 4KHA9210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "BronseBuna N8 739 NOK
DAYTON 4KHC1 roterende girpumpehode 3/8 tommer 3/4 hk | AD8HFN 4KHC1210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "BronseBuna N9 889 NOK
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFP 4KHC2210 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "BronseBuna N10 321 NOK
DAYTON 4KHC4 roterende girpumpehode 1 tommer 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FLukk kobletHeavy550 SSU182TC / 184TC1"BronseBuna N13 138 NOK
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 inch 1/2 Hp | AD8HFT 4KHC5280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 4 "Cast IronViton7 096 NOK
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFU 4KHC6280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C3 / 8 "Cast IronViton7 861 NOK
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 inch 3/4 Hp | AD8HFV 4KHC7280 FLukk kobletHeavy550 SSU56C1 / 2 "Cast IronViton8 145 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4KHF8 Roterende girpumpehode 3/8 Tommer 1/2 Hk
6 325 NOK / enhet