DAYTON 4FZG9 Louver Veggåpning 36 x 48in Galvannealed | AD7RCC

DAYTON 4FZG9 Raster Veggåpning 36 x 48in Galvannealed

På lager
Vare: AD7RCC Modell: 4FZG9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 834 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInntak Louver
Flensbredde1.25 "
Fritt område4.397 Square-Ft.
Innvendig høyde47 "
Innvendig bredde33 "
MaterialeGalvanneals
Maks. Eksos (CFM)5855
Maks. Inntak (CFM)4099
Maks. Hastighet3000 fpm
Min. Veggåpning (inn.)48H x 36W
Antall kniver6
Utenfor høyde47.5 "
Utenfor bredde35.5 "
typenFikset

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 28.35
Skipets høyde (cm)128.27
Skipets lengde (cm)95.25
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7308909590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInnvendig høydeInnvendig breddeMaterialeAntall kniverUtenfor høydeUtenfor breddePris
DAYTON 4FZF3 Louver Wall Opening 18 x 18 inch Aluminium | AD7RBL 4FZF30.622 Square-Ft.5"15 "Aluminum217.5 "17.5 "2 267 NOK
DAYTON 4FZF4 Louver Wall Opening 24 x 24 inch Aluminium | AD7RBM 4FZF41.384 Square-Ft.11 "21 "Aluminum323.5 "23.5 "3 280 NOK
DAYTON 4FZF5 Louver Wall Opening 24 x 36 inch Aluminium | AD7RBN 4FZF52.091 Square-Ft.11 "21 "Aluminum335.5 "23.5 "4 363 NOK
DAYTON 4FZF6 Louver Wall Opening 30 x 30 inch Aluminium | AD7RBP 4FZF62.234 Square-Ft.17 "27 "Aluminum429.5 "29.5 "4 338 NOK
DAYTON 4FZF7 Louver Veggåpning 36 x 24 tommer aluminium | AD7RBQ 4FZF72.175 Square-Ft.23 "33 "Aluminum623.5 "35.5 "4 089 NOK
DAYTON 4FZF8 Louver Wall Opening 36 x 36 inch Aluminium | AD7RBR 4FZF83.286 Square-Ft.23 "33 "Aluminum635.5 "35.5 "5 385 NOK
DAYTON 4FZF9 Louver Veggåpning 36 x 48 tommer aluminium | AD7RBT 4FZF94.397 Square-Ft.47 "33 "Aluminum647.5 "35.5 "7 116 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4FZG9 Raster Veggåpning 36 x 48in Galvannealed
7 834 NOK / enhet