DAYTON 3W160 overhead forlengelsesstavsett - pakke med 2 | AD2XKQ

DAYTON 3W160 overhead forlengelsesstavsett - pakke med 2

Vare: AD2XKQ Modell: 3W160
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 642 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvsuger Wand
Vedlegg Dia.1-1 / 2 "
MaterialeMetal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)187.96
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8508700000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
DAYTON 5UMR8 Vacuum Wand 17-1/4 Mfr No AE6QMA | AE6QMJ 5UMR8Chrome615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3W160 overhead forlengelsesstavsett - pakke med 2
2 642 NOK /pakke