Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3HHR1 Gavllukker Aluminium 19 Lang 19 Bred | AC9LWF

DAYTON 3HHR1 Gavllukker Aluminium 19 Lang 19 Bred

På lager
Vare: AC9LWF Modell: 3HHR1
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
956NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBakgrunnsspjeld / gavllukker
BladmaterialeMill Finish Aluminium
Passer til Fan Dia. (I.)16
Flensbredde1.5 "
Rammedybde1-7 / 16 "
Fritt område1.402 Square-Ft.
Lengde19 "
MaterialeEkstrudert aluminiumsramme og G-90 galvanisert trekkstang
Maks. Hastighet1500 fpm
Monteringshullstørrelse9/32 x 1/2 "
MonteringsposisjonVertikal
Antall paneler1
Åpne dybde (in.)5-1/4
Åpning kreves17H x 17W
Total firkant (tommer)19 "x 19"
typenTyngdekraftsstyrt, enkeltpanel
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)52.07
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3HHR1 Gavllukker Aluminium 19 Lang 19 Bred
956NOK / enhet