Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3430-0213 reparasjonssett 8 ruller | AH9KGU 3YB41

DAYTON 3430-0213 Reparasjonssett 8 ruller

På lager
Vare: AH9KGU Modell: 3430-0213Kryssreferanse: 3YB41

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 149 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReparasjonssett for ruller
typenflott scooter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.37
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Valser: 8

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3430-0213 Reparasjonssett 8 ruller
1 149 NOK / enhet