DAYTON 31LZ58 Machine Vise Swivel 8 inch | AG2MTY

DAYTON 31LZ58 Machine Vise Swivel 8 Tommers

På lager
Vare: AG2MTY Modell: 31LZ58

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 540 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
BaseSving
Seng / base0.001 "
Spennkraft3300 kg
Kjevebøyning0.010 "på 33 lb.
Kjeveåpning8"
Kjeveplate0.001 "
Kjevebredde8"
Total høyde10.25 "
Total lengde19.5 "
Halsdybde2-1 / 4 "
typen2 vei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 105.75
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode8466208065

Produktdetaljer:

    • Maks. Reise (360 grader)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 31LZ58 Machine Vise Swivel 8 Tommers
18 540 NOK / enhet