Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G303 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 30mm | AC4NQF

DAYTON 30G303 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 30mm

På lager
Vare: AC4NQF Modell: 30G303
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
1 268 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingMomentary / Vedlikeholdt / Momentary
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkromet plate / sinkstøpt
Bezel MaterialeSinkstøpt
CamC
FARGESvart
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating65
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 13
Antall veibeskrivelser3
Materiale for førerhodePlast
Stilling3
Størrelse30mm
Bytt drift @ posisjon AXO
Bryterbetjening @ Posisjon BOX
Bryterbetjening @ Posisjon COX
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen fjerde posisjon
Type operatørspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509025
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingGrunnleggende materialeBezelFARGENEMA-vurderingType operatørPris
DAYTON 30G296 Velgerbryter 2 Posisjon Standard 30mm | AC4NPZ 30G296Vedlikeholdt / vedlikeholdtMetalForkromet plate / sinkstøptSvart4, 13spaken1 050 NOK
DAYTON 30G297 Velgerbryter 2 Posisjon Standard 30mm | AC4NQA 30G297Vedlikeholdt / vedlikeholdtPlastPlastSvart4, 4X, 13spaken1 366 NOK
DAYTON 30G299 Velgerbryter 2 Posisjon Standard 30mm | AC4NQC 30G299Vedlikeholdt / momentantMetalForkromet plate / sinkstøptSvart4, 13spaken1 253 NOK
DAYTON 30G302 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 30mm | AC4NQE 30G302Vedlikeholdt / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalForkromet plate / sinkstøptSvart4, 13spaken1 225 NOK
DAYTON 30G304 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 30mm | AC4NQG 30G304Momentary / Vedlikeholdt / MomentaryPlastPlastSvart4, 4X, 13spaken995NOK
DAYTON 30G305 velgerbryter 3 posisjon standard 30mm | AC4NQH 30G305Momentan / Vedlikeholdt / VedlikeholdtMetalForkromet plate / sinkstøptSvart4, 13spaken1 268 NOK
DAYTON 30G306 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 30mm | AC4NQJ 30G306Momentan / Vedlikeholdt / VedlikeholdtPlastPlastSvart4, 4X, 13spaken995NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G303 Velgerbryter 3 Posisjon Standard 30mm
1 268 NOK / enhet