Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 30G298 Velgerbryter 2 Posisjon Standard 30mm | AC4NQB

DAYTON 30G298 Velgerbryter 2 Posisjon Standard 30mm

På lager
Vare: AC4NQB Modell: 30G298

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIkke-opplyst valgbryter
HandlingVedlikeholdt / vedlikeholdt
Grunnleggende materialeMetal
BezelForkromet plate / sinkstøpt
Bezel MaterialeSinkstøpt
CamE
FARGESvart
Kontakt skjema2NO / 2NC
Kontaktvurdering10A @ 600VAC, 2.5A @ 600VDC
IP Rating65
Fjerning av nøkkelIngen nøkkel
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering4, 13
Antall veibeskrivelser2
Materiale for førerhodePlast
Stilling2
Størrelse30mm
Bytt drift @ posisjon AXX
Bryterbetjening @ Posisjon BXX
Bryterbetjening @ Posisjon CIngen Hay Tercera Posición
Bryterbetjening @ Posisjon DIngen Hay Cuarta Posición
Type operatørspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8536509025
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 30G298 Velgerbryter 2 Posisjon Standard 30mm
1 862 NOK / enhet