Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 20HN90 HVAC Motor 1/40 HK 1550 rpm 120V 3.3 | AG9GYT

DAYTON 20HN90 HVAC-motor 1/40 HK 1550 rpm 120V 3.3

På lager
Vare: AG9GYT Modell: 20HN90
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
833NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVVS-motor
LagreneBall
Kroppsdia.3.3 "
Ledningslengde20 "
DutyKontinuerlig
Frame3.3
Forsterker med full belastning0.37
HP1/40
Hz60
IsolasjonsklasseB
Lengde Mindre aksel4"
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotordesignPermanent delt kondensator
MotorkabinettdesignOpen Air-Over
MotormonteringstypeStud
MotorakseldesignFlate
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonDirekte drev vifte / blåser
Motor termisk beskyttelseAuto
Monteringsmønster2
RPM på typeskilt1550
Fase1
Plug Type2 polet polert
RPM-rekkevidde1501-1600
Servicefaktor1.00
Skaft Dia.1 / 4 "
Aksel lengde1.5 "
Stud plassering4 / Begge ender
Stud / Base Mtg. Mønster2 "x 2"
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.593
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)20.5
Skipets bredde (cm)12.5
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter: 1

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonsklasseLagreneKroppsdia.Lengde Mindre akselMotordesignMotorkabinettdesignMotorakseldesignMotorsubapplikasjonPris
DAYTON 3M001 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 230v 3.3 | AD2ATB 3M001BBall4.4 "4.5 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 289 NOK
DAYTON 3M083 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2ATD 3M083BErmet3.3 "3.375 "Skygget stangOpen Air-OverFlateDirekte Dr Fan / Blower1 594 NOK
DAYTON 3M290 Hvac Motor 1/20 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUE 3M290BBall4.4 "4.25 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 379 NOK
DAYTON 3M291 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUF 3M291BErmet4.4 "4.75 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 565 NOK
DAYTON 3M292 Hvac Motor 1/8 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AD2AUG 3M292BErmet4.4 "5.5 "Permanent delt kondensatorHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 711 NOK
DAYTON 3M363 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AUZ 3M363BErmet4.4 "4.75 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower1 612 NOK
DAYTON 3M364 Hvac Motor 1/15 Hk 1550 Rpm 115v 3.3 | AD2AVA 3M364BErmet4.4 "5.375 "Skygget stangHelt lukket viftekjølt-Direkte Dr Fan / Blower2 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 20HN90 HVAC-motor 1/40 HK 1550 rpm 120V 3.3
833NOK / enhet