Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1LVX7 Girbelte Høyde 180 Tenner Lengde 1440 Mm | AB2GEM

DAYTON 1LVX7 Girbelte Høyde 180 Tenner Lengde 1440 Mm

På lager
Vare: AB2GEM Modell: 1LVX7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 528 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSynkron drivrem
Girbelte TypeHT
Bransjenummer14408M85
MaterialeNeopren
Antall tenner180
Tonehøyde8mm
Pitch lengde1440mm
Bredde85mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7875
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode4010353000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall tennerTonehøydePitch lengdeBreddePris
DAYTON 1DHU7 Gearbelthøyde 60 tennlengde 480 Mm | AA9JDM 1DHU74808M30608mm480mm30mm456NOK
DAYTON 1DHV2 Gearbelthøyde 70 Tennlengde 560 Mm | AA9JDP 1DHV25608M30708mm560mm30mm506NOK
DAYTON 1DHV6 tannhjulshøyde 75 tennlengde 600 Mm | AA9JDR 1DHV66008M30758mm600mm30mm521NOK
DAYTON 1DHW1 Gearbelthøyde 80 Tennlengde 640 Mm | AA9JDU 1DHW16408M30808mm640mm30mm519NOK
DAYTON 1DHW5 Gearbelthøyde 90 tennlengde 720 Mm | AA9JDW 1DHW57208M30908mm720mm30mm566NOK
DAYTON 1DHW9 Gearbelthøyde 100 tennlengde 800 Mm | AA9JDY 1DHW98008M301008mm800mm30mm636NOK
DAYTON 1LVR8 Gearbelthøyde 110 Tennlengde 880 Mm | AB2GDM 1LVR88808M301108mm880mm30mm668NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1LVX7 Girbelte Høyde 180 Tenner Lengde 1440 Mm
2 528 NOK / enhet