Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DHP2 Girbelte L 64 Tennlengde 24.0 tommer | AA9JCC

DAYTON 1DHP2 Gearbelt L 64 Tannlengde 24.0 In

På lager
Vare: AA9JCC Modell: 1DHP2
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
321NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSynkron drivrem
Girbelte TypeL
Bransjenummer240L100
MaterialeNeopren
Antall tenner64
Tonehøyde3 / 8 "
Pitch lengde24 "
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4010353000
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerAntall tennerPitch lengdePris
DAYTON 1DHN6 Girbelte L 33 Tennlengde 12.4 tommer | AA9JBX 1DHN6124L1003312.375 "220NOK
DAYTON 1DHN7 Tannbelte L 40 Tennlengde 15.0 Tommer | AA9JBY 1DHN7150L1004015 "246NOK
DAYTON 1DHN8 Tannbelte L 50 Tennlengde 18.8 Tommer | AA9JBZ 1DHN8187L1005018.75 "269NOK
DAYTON 1DHN9 Tannbelte L 56 Tennlengde 21.0 tommer | AA9JCA 1DHN9210L1005621 "293NOK
DAYTON 1DHP1 Girbelte L 60 Tennlengde 22.5 Tommer | AA9JCB 1DHP1225L1006022.5 "303NOK
DAYTON 1DHP3 Girbelt L 68 Tannlengde 25.5 tommer | AA9JCD 1DHP3255L1006825.5 "329NOK
DAYTON 1DHP4 Gearbelt L 72 Tannlengde 27.0 In | AA9JCE 1DHP4270L1007227 "346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DHP2 Gearbelt L 64 Tannlengde 24.0 In
321NOK / enhet