DAYTON 13V409 Machinery Mover Lastekapasitet 2000 Lb - pakke med 2 | AA6EAL

DAYTON 13V409 Machinery Mover Lastekapasitet 2000 Lb - pakke med 2

På lager
Vare: AA6EAL Modell: 13V409

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 717 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskin Mover Hand Truck
FARGERød
RammematerialeStål
HåndtakstypeKontinuerlig tilbakeslag
Løftehøyde5"
Lastekapasitet2000 lb.
Antall ruller4
Total høyde48.5 "
Total lengde23 "
Samlet bredde12.5 "
Rulle Dia.5''
RullematerialeFenol
Hjuldiameter6"
Hjul TypeFenol
Hjulbredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 78.75
Skipets høyde (cm)132.08
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8427900040
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterHåndtakstypeLastekapasitetHjul TypeHjulbreddeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddepk. Antall.Pris
DAYTON 13V407 Møbel/kasse flyttekapasitet 1300 Lb - pakke med 2 | AA6EAJ 13V4076"dual1300 lb.Formstøpt polyuretan, svingbar2"32.5 "23 "15.5 "212 137 NOK
DAYTON 13V408 Machinery Mover Manuell Kapasitet 1320 Lb - Pakke med 2 | AA6EAK 13V4086"Enkeltstift1320 lb.Formstøpt polyuretan, svingbar2"32.5 "23 "15 "211 346 NOK
DAYTON 13V410 Machinery Mover Lastekapasitet 2000 Lb - pakke med 2 | AA6EAM 13V4105"Kontinuerlig tilbakeslag2000 lb.Uretan2"48.5 "23 "12.5 "221 076 NOK
DAYTON 13V411 Machinery Mover Hydraulisk kapasitet 4000 Lb - pakke med 2 | AA6EAN 13V4115"dual4000 lb.Formstøpt polyuretan2"42 "26.5 "15 "216 724 NOK
DAYTON 13V413 Machinery Mover Lastekapasitet 4000 Lb - pakke med 2 | AA6EAQ 13V4136"Kontinuerlig tilbakeslag4000 lb.Stål2"43.625 "23 "16.5 "224 211 NOK
DAYTON 13V414 Machinery Mover Lastekapasitet 4000 Lb - pakke med 2 | AA6EAR 13V4146"Kontinuerlig tilbakeslag4000 lb.Uretan2"43.625 "23 "16.5 "226 331 NOK
DAYTON 13V415 Machinery Mover Lastekapasitet 6000 Lb - pakke med 2 | AA6SPIS 13V4156"Kontinuerlig tilbakeslag6000 lb.Stål2.75 "41.375 "23 "18.5 "227 522 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 13V409 Machinery Mover Lastekapasitet 2000 Lb - pakke med 2
19 717 NOK /pakke