Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 110-500-1010 Shim

På lager
Vare: CJ3HVW Modell: 110-500-1010Kryssreferanse: 24UT37

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakshim

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
DAYTON PP26053AF0911G Shim | AG9XHY 23AV90 PP26053AF0911G18NOK
DAYTON PP26053BJ0902G Shim | AG9XKF 23AX47 PP26053BJ0902G1208NOK
DAYTON 110-100-1010 Plast Shim | CJ3AJG 24UR41 110-100-1010169NOK
DAYTON 110-318-0110 Shim | CJ3HVV 24UX74 110-318-0110167NOK
DAYTON 119195A Shim, 0.015 tommer Størrelse | CJ3HWB 23NM85 119195A1140NOK
DAYTON 119195 Shim, 0.035 tommer Størrelse | CJ3HWC 23NM81 1191951140NOK
DAYTON PP60359G Shim, 0.035 tommer størrelse, 2Pk | CJ3HWD 23AU06 PP60359G28NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 110-500-1010 Shim
68NOK / enhet