Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYMARK 1122123 Dagetikett onsdag 3-1/7 tommers bredde - pakke med 500 | AE8ZXJ 6GUR3

DAYMARK 1122123 Dagsetikett onsdag 3-1/7 tommers bredde - pakke med 500

På lager
Vare: AE8ZXJ Modell: 1122123Kryssref: 6GUR3
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDagslabel
FARGERød
Høyde2"
Etikett stilAvtagbart
SpråkEngelsk / spansk / fransk
MaterialePapir
FormSquare
Temp. Område45 grader til 95 grader F
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode4821104000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Vannbestandig (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
DAYMARK 1122121 Dagetikett mandag 3 tommers bredde - pakke med 500 | AE8ZXG 6GUR1 1122121Blå151NOK
DAYMARK 1122122 Dagsetikett tirsdag 3-2/7 tommers bredde - pakke med 500 | AE8ZXH 6GUR2 1122122Gul151NOK
DAYMARK 1122125 Dagsetikett fredag ​​3 tommers bredde - pakke med 500 | AE8ZXL 6GUR5 1122125Grønn151NOK
DAYMARK 1122126 Dagsetikett lørdag 3-1/4 tommers bredde - pakke med 500 | AE8ZXM 6GUR6 1122126oransje151NOK
DAYMARK 1122127 Dagetikett søndag 3 tommers bredde - pakke med 500 | AE8ZXN 6GUR7 1122127Svart151NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYMARK 1122123 Dagsetikett onsdag 3-1/7 tommers bredde - pakke med 500
151NOK / enhet