Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 80058 Drivstoffslange Id 1/4 tomme Ytre diameter 0.5 tomme Svart | AD7UHA 4GJW1

DAYCO 80058 Drivstoffslange ID 1/4 tomme Ytre diameter 0.5 tomme svart

På lager
Vare: AD7UHA Modell: 80058Kryssreferanse: 4GJW1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 114 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffslange
FARGESvart
Inne i Dia.1 / 4 "
Lengde50ft.
MaterialeNitril
Utenfor Dia.0.5 "
Temp. Område-29 til 212 grader F
typenCoil
Arbeids press50 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2725
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)34.8
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
DAYCO 80061 Drivstoffslange Id 5/16 tommer ytre diameter 0.56 tommer svart | AD7UHB 4GJW2 800615 / 16 "0.56 "1 144 NOK
DAYCO 80064 Drivstoffslange Id 3/8 tommer Ytre diameter 0.62 tommer svart | AD7UHC 4GJW3 800643 / 8 "0.62 "1 203 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 80058 Drivstoffslange ID 1/4 tomme Ytre diameter 0.5 tomme svart
1 114 NOK / enhet