Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYCO 15505 Auto kilerem industrinummer 11a1285 | AD7ZEE 4HKT6

DAYCO 15505 Auto kilerem industrinummer 11a1285

På lager
Vare: AD7ZEE Modell: 15505Kryssref: 4HKT6

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

249NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKilerem for bil
BeltypeTette
Bransjenummer11A1285
Utenfor lengde50.5 "
Topp bredde0.44 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode4010313000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdeTopp breddePris
DAYCO 17510 Auto kilerem industrinummer 13a1295 | AD7UMA 4GKC4 1751013A129551 "0.53 "320NOK
DAYCO 17590 Auto kilerem industrinummer 13a1500 | AD7UMB 4GKC5 1759013A150059 "0.53 "327NOK
DAYCO 17450 Auto kilerem industrinummer 13a1145 | AD7UMC 4GKC6 1745013A114545 "0.53 "299NOK
DAYCO 17620 Auto kilerem Bransjenummer 13a1575 | AD7UME 4GKC8 1762013A157562 "0.53 "353NOK
DAYCO 17420 Auto kilerem industrinummer 13a1065 | AD7UMF 4GKC9 1742013A106542 "0.53 "292NOK
DAYCO 17435 Auto kilerem industrinummer 13a1105 | AD7UMG 4GKD1 1743513A110543.5 "0.53 "299NOK
DAYCO 17340 Auto kilerem Bransjenummer 13a0865 | AD7UMK 4GKD4 1734013A086534 "0.53 "268NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYCO 15505 Auto kilerem industrinummer 11a1285
249NOK / enhet