DANFOSS 195B0388 Kompresssett, N11Fx, 115V, R134A | CR2VUK 42FG90

DANFOSS 195B0388 komprimeringssett, N11Fx, 115V, R134A

På lager
Vare: CR2VUK Modell: 195B0388Kryssreferanse: 42FG90

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 091 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.825
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DANFOSS 195B0378 Kompressorsett 134A, Bd250Gh Universal | CR2VUL 50PL14 195B037814 837 NOK
DANFOSS 032F8166 Reservedelssett, fordamper 6 | CR2VUM 161J37 032F81661 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANFOSS 195B0388 komprimeringssett, N11Fx, 115V, R134A
9 091 NOK / enhet