Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DANFOSS 065F-8955 Esbe Motor, 24V | CR2VUQ 40LW59

DANFOSS 065F-8955 Esbe Motor, 24V

På lager
Vare: CR2VUQ Modell: 065F-8955Kryssref: 40LW59

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
DANFOSS 027X0166 Motor | CR2VUP 161J33 027X016647 572 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANFOSS 065F-8955 Esbe Motor, 24V
23 993 NOK / enhet