Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DANCO 9D00010408 Spyleventil for skylling 1/2 tommers krom | AF7ZEB 23PG91

DANCO 9D00010408 Sprayventil for forskylling 1/2 tommer krom

På lager
Vare: AF7ZEB Modell: 9D00010408Kryssreferanse: 23PG91
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
407NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyll sprayventilen
Farge / finishChrome
Tilkobling1 / 2 "
Inlet1 / 2 "
MaterialePlast
Outlet1 / 2 "
Størrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)16.19
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8481805060

Produktvarianter

ProduktModellFarge / finishPris
DANCO 9D00010409 Spyleventil for skylling 1/2 tommers børstet Nickele | AF7ZEC 23PG92 9D00010409Børstet nikkel452NOK
DANCO 9D00010415 Spyleventil for skylling 1/2 tommers hvit | AF7ZED 23PG93 9D00010415Hvit271NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANCO 9D00010408 Sprayventil for forskylling 1/2 tommer krom
407NOK / enhet