Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DANCO 10723 Pull Down Replacement Spray Chrome | AH8XBU 39AP68

DANCO 10723 Pull Down Erstatningsspray Chrome

På lager
Vare: AH8XBU Modell: 10723Kryssreferanse: 39AP68
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
435NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrekk ned erstatningsspray
Tilkobling13 / 16 "
FinishChrome
Inlet13 / 16 "
MaterialePlast
Outlet1 / 2 "
Størrelse3-49 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.494
Skipets høyde (cm)21.89
Skipets lengde (cm)14
Skipets bredde (cm)12.4
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishPris
DANCO 10724 Pull Down Erstatningsspray rustfritt stål | AH8XBY 39AP72 10724Rustfritt stål482NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DANCO 10723 Pull Down Erstatningsspray Chrome
435NOK / enhet