DAKE CORPORATION 907002 Manuell hydraulisk presse 50 tonn | AD3MGZ 40F040

DAKE CORPORATION 907002 Manuell hydraulisk presse 50 tonn

Vare: AD3MGZ Modell: 907002Kryssreferanse: 40F040
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

84 992 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk press
Base lengde43.5 "
Base bredde36 "
SylinderEnkelt skuespiller
Sylinderslag4 inn.
SylindertypeMovable
utformingH-ramme
RammekapasitetTonnevis 50
RammetypeSveiset kanaljern
Høyde med skrueforlengelse (in.)85
SlangestørrelseStålrør
Total høyde85 "
Pump700887
Pump Handle Effort @ Nominell kapasitet (Lb.)25 lb.
PumpetypeHåndbok
Ram Travel4 inn.
Reservoarkapasitet4-1 / 2 kvt.
Slag for å utvide stempel 1 tommer18
Total høyde85 inn.
Total bredde36 inn.
Arbeidshøyde85 inn.
Arbeidsbredde36 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 364.5
Skipets høyde (cm)215.9
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8462910090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Kraftig med selvstendig arbeidshode

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeTotal høydePump Handle Effort @ Nominell kapasitet (Lb.)Pris
DAKE CORPORATION 907003 Manuell hydraulisk presse 75 tonn | AD3MHA 40F041 90700355 "87 "50 lb.109 610 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 907002 Manuell hydraulisk presse 50 tonn
84 992 NOK / enhet