Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

D-LINE US/FLEB22QSW-5PK Kabelbeskytter Ekstern albue Hvit Pk5 | AF6KEB 19RZ71

D-LINE US/FLEB22QSW-5PK Kabelbeskytter Ekstern Albue Hvit Pk5

På lager
Vare: AF6KEB Modell: US/FLEB22QSW-5PKKryssreferanse: 19RZ71
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
28NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelbeskytter ekstern albue
Kanalhøyde7 / 8 "
Channel Bredde7 / 8 "
FARGEHvit
tilkobling stilClip-Over
Høyde7 / 8 "
Lengde0.1ft.
LastekapasitetIkke spesifisert
MaterialeABS
Maks. Kabeldia.1 / 4 "
Antall kanaler1
StilSlipp over
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909987

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

D-LINE US/FLEB22QSW-5PK Kabelbeskytter Ekstern Albue Hvit Pk5
28NOK / enhet