Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CURRENT LED15ET8/G/4/850 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 5000K, 28 W/32 W LFL | CR2UEA 48PY03

CURRENT LED15ET8/G/4/850 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 5000K, 28 W/32 W LFL

På lager
Vare: CR2UEA Modell: LED15ET8/G/4/850Kryssreferanse: 48PY03

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CURRENT LED15ET8/G/4/850 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 5000K, 28 W/32 W LFL
230NOK / enhet