Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CROSBY 1019196 Shackle, Screw Pin, 2000 Lb Working Load Limit, 21/32 Inch Width Between Eyes | CR2TCU 491W24

CROSBY 1019196 Sjakkel, skrupinne, 2000 Lb arbeidsbelastningsgrense, 21/32 tommers bredde mellom øynene

På lager
Vare: CR2TCU Modell: 1019196Kryssreferanse: 491W24

Få tak i det Mai 20, mandag
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
205NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksjakkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CROSBY 1019466 Ankersjakkel, bolt/splint/mutterpinne, 1000 lb, 15/32 tommers bredde mellom øynene | CR2RYM 491W14 1019466Ankerbøyle201NOK
CROSBY 1019468 Ankersjakkel, bolt/splint/mutterpinne, 1, 500 lb, 17/32 tommers bredde mellom øynene | CR2RYN 491W11 1019468Ankerbøyle267NOK
CROSBY 1021015 Ankersjakkel, bolt/splint/mutterpinne, 4000 lb, 21/32 tommers bredde mellom øynene | CR2RYP 491W10 1021015Ankerbøyle560NOK
CROSBY 1021020 Ankersjakkel, bolt/splint/mutterstift, 5, 320 lb, 3/4 tommers bredde mellom øynene | CR2RYQ 491W13 1021020Ankerbøyle737NOK
CROSBY 1021029 Ankersjakkel, bolt/splint/mutterstift, 6, 660 lb, 13/16 tommer bredde mellom øynene | CR2RYR 491W21 1021029Ankerbøyle847NOK
CROSBY 1019464 Ankersjakkel, bolt/splint/mutterpinne, 660 lb arbeidsbelastningsgrense, 3/8 tommer bredde mellom øynene | CR2RYT 491W20 1019464Ankerbøyle188NOK
CROSBY G-215 ankersjakkel, rundpinne, 19000 lb arbeidsbelastningsgrense, 1 13/16 tommers bredde mellom øynene | CR2RYU 400D70 G-215Ankerbøyle1 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CROSBY 1019196 Sjakkel, skrupinne, 2000 Lb arbeidsbelastningsgrense, 21/32 tommers bredde mellom øynene
205NOK / enhet