CREE OSQ-A-NM-5ME-U-40K-UL-BZ Parkeringsplass lysarmatur, uten montering, 24, 666 lm, 215 W armatur Watt, Type V, 1000W HID | CR2QUX 48PF08

CREE OSQ-A-NM-5ME-U-40K-UL-BZ Parkeringsplass lysarmatur, uten montering, 24, 666 lm, 215 W armatur Watt, Type V, 1000 W HID

På lager
Vare: CR2QUX Modell: OSQ-A-NM-5ME-U-40K-UL-BZKryssreferanse: 48PF08

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 912 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakligaen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.51
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
CREE OSQ-A-NM-4ME-B-40K-UL-BZ Parkeringsplass lysarmatur, uten montering, 11, 424 lm, 86 W armatur Watt, Type IV, 250W HID | CR2QUV 48PF01 OSQ-A-NM-4ME-B-40K-UL-BZ8 696 NOK
CREE OSQ-A-NM-3ME-T-40K-UL-BZ-PML Parkeringsplass lysarmatur, uten montering, 21, 902 lm, 166 W armatur Watt, Type III, 750W HID | CR2QUW 42NY45 OSQ-A-NM-3ME-T-40K-UL-BZ-PML15 119 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CREE OSQ-A-NM-5ME-U-40K-UL-BZ Parkeringsplass lysarmatur, uten montering, 24, 666 lm, 215 W armatur Watt, Type V, 1000 W HID
12 912 NOK / enhet