CREE CR22-32L-35K-10V Led Troffer 3500k 3200l 35w | AD4RKQ 43Y208

CREE CR22-32L-35K-10V Led Troffer 3500k 3200l 35w

På lager
Vare: AD4RKQ Modell: CR22-32L-35K-10VKryssref: 43Y208

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED innfelt troffer
Farge Temp.3500K
SFI90
utformingArkitektonisk troffer
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseDesignLights Consortium (DLC)
Høyde4.75 "
LED-erstatning forU-Bend
Lengde23 7 / 10 "
Lumen3200
Lumens per watt90
Vurdert liv50,000 hr.
Temp. Område0 til 35 grader C
Spenning120 til 277
Garanti10 år
Watts35
Bredde23 7 / 10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.11
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9405101000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFarge Temp.Pris
CREE CR22-32L-40K-10V Led Troffer 4000k 3200l 35w | AD4RKR 43Y209 CR22-32L-40K-10V4000K4 363 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CREE CR22-32L-35K-10V Led Troffer 3500k 3200l 35w
4 434 NOK / enhet