COXREELS TSHL-N-635 Fjærretur slangetrommel, 1 tomme størrelse, 35 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FQT 29RE70

COXREELS TSHL-N-635 fjærreturslangetrommel, 1 tomme størrelse, 35 fot kapasitet, 300 psi maks. trykk

På lager
Vare: CE9FQT Modell: TSHL-N-635Kryssreferanse: 29RE70

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse8 x 9 "
LagrenePermanent smurt
PliktvurderingHeavy Duty
EAN0674255721821
Slange slutter1 "MNPT
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde35 ft.
Housing MaterialStål
Inne i Dia.1"
KlinkeLåsing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 grader F
MonteringTak og kjøretøyer, gulv, vegg
Monteringsstørrelse7 x 8 "
Utenfor Dia.1 1 / 2 "
Total høyde25.5 "
Total lengde24 "
Samlet bredde10 "
Rullinnløp1/2 "FNPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeForniklet stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 33.75
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpSlangelengdeInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydePris
COXREELS TSHL-N-375 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tomme størrelse, 75 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPD 29RE59 TSHL-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "11 356 NOK
COXREELS TSHL-N-3100 Fjærretur slangetrommel, 3/8 tommer størrelse, 100 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPJ 29RE56 TSHL-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "11 516 NOK
COXREELS TSHL-N-575 Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme størrelse, 75 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPL 29RE68 TSHL-N-57512 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "13 530 NOK
COXREELS TSHL-N-550 Fjærretur slangetrommel, 3/4 tomme størrelse, 50 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FPQ 29RE65 TSHL-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "11 417 NOK
COXREELS TSHL-N-475 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme størrelse, 75 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FQB 29RE62 TSHL-N-4759.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "10 754 NOK
COXREELS TSHL-N-4100 Fjærretur slangetrommel, 1/2 tomme størrelse, 100 fot kapasitet, 300 psi maks trykk | CE9FQK 33N111 TSHL-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "11 873 NOK
COXREELS TSHL-N-650 Fjærreturslange, 1 tommers størrelse, 50 fot kapasitet, 300 psi maksimalt trykk | CE9FQN 29RE73 TSHL-N-65012 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "13 378 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS TSHL-N-635 fjærreturslangetrommel, 1 tomme størrelse, 35 fot kapasitet, 300 psi maks. trykk
12 214 NOK / enhet