COXREELS 1275WL-3-100-A sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3MBZ

COXREELS 1275WL-3-100-A sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde

På lager
Vare: CF3MBZ Modell: 1275WL-3-100-A

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse13.38 x 16 "
EAN0674255828421
Slangelengde100 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press200 psi
Total høyde19.13 "
Total lengde17.63 "
Samlet bredde19.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeTotal høydeSamlet breddePris
COXREELS 1275W-3-100-A sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3MBT 1275W-3-100-A13.38 x 16 "100 ft.19.13 "19.88 "19 337 NOK
COXREELS 1275W-3-100-H sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3MBU 1275W-3-100-H13.38 x 16 "100 ft.19.13 "19.88 "20 259 NOK
COXREELS 1275W-3-150-A sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 150 fot lengde | CF3MBV 1275W-3-150-A17.38 x 16 "150 ft.19.13 "23.88 "21 996 NOK
COXREELS 1275W-3-150-H sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 150 fot lengde | CF3MBW 1275W-3-150-H17.38 x 16 "150 ft.18.63 "22.88 "-
RFQ
COXREELS 1275W-3-250-A sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 250 fot lengde | CF3MBX 1275W-3-250-A23.38 x 16 "250 ft.19.13 "29.88 "26 941 NOK
COXREELS 1275W-3-250-H sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 250 fot lengde | CF3MBY 1275W-3-250-H23.38 x 16 "250 ft.19.13 "29.88 "28 611 NOK
COXREELS 1275WL-3-100-H sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde | CF3MCA 1275WL-3-100-H13.38 x 16 "100 ft.18.63 "18.88 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1275WL-3-100-A sveiseslangetrommel, 3/8 tommer indre diameter, 100 fot lengde
13 550 NOK / enhet