COXREELS 1185-3324-H-BUXX Motorized Hose Reel, Medium Pressure, 1-1/2 Inch Inner Dia., 175 feet Length | CF3LVV

COXREELS 1185-3324-H-BUXX motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 175 fot lengde

På lager
Vare: CF3LVV Modell: 1185-3324-H-BUXX

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse38.5 x 22.25 "
Slangelengde175 ft.
Inne i Dia.1-1 / 2 "
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse36.25 x 18.5 "
Utenfor Dia.2-1 / 16 "
Total høyde26 "
Total lengde24 "
Samlet bredde48.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMaks. PressMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 1185-1124-A Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3LNZ 1185-1124-A17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "20 232 NOK
COXREELS 1185-1124-AB Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot Lengde | CF3LPA 1185-1124-AB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "26 299 NOK
COXREELS 1185-1124-E Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3LPB 1185-1124-E17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "19 257 NOK
COXREELS 1185-1124-EA Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot Lengde | CF3LPC 1185-1124-EA17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "22 771 NOK
COXREELS 1185-1124-EB Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot Lengde | CF3LPD 1185-1124-EB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "21 662 NOK
COXREELS 1185-1124-ED Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot lengde | CF3LPE 1185-1124-ED17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "20 700 NOK
COXREELS 1185-1124-EF Motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 50 fot Lengde | CF3LPF 1185-1124-EF17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "20 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1185-3324-H-BUXX motorisert slangetrommel, middels trykk, 1-1/2 tomme indre diameter, 175 fot lengde
28 224 NOK / enhet