COXREELS 112Y-4 håndsveiv slangetrommel, 40 - 300 fot lengde, blå | AA3GHN 11K515

COXREELS 112Y-4 håndsveiv slangetrommel, 40 - 300 fot lengde, blå

På lager
Vare: AA3GHN Modell: 112Y-4Kryssref: 11K515

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsveiveslangetrommel
Basestørrelse6 x 6 "
LedningsfargeSvart
LedningslengdeIkke Inkludert
Dybde12 "
EAN0674255843578
Målestørrelse8/3, 10/3, 12/3, 16/3
KlasseHeavy Duty
Høyde13.125 "
Holder40 fot 8/3, 75 fot 10/3, 150 fot 12/3, 300 fot 16/3
Slangelengde40 fot, 75 fot, 150 fot, 300 fot
Monteringsstørrelse4 x 3 "
NEC ledningsbetegnelseSO, SJO eller SJTO
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder0
Total høyde13.13 "
Total lengde12 "
Samlet bredde12.25 "
SpolefargeBlå
RullematerialeStål
Bredde12.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1425
Skipets høyde (cm)34.54
Skipets lengde (cm)54.61
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode0674255843578
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (nei)

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
COXREELS 112Y-12 håndsveiv slangetrommel, 150 fot lengde - 225 fot lengde | CF3MPY 112-1214 x 6 "150 fot, 225 fot10 x 3 "13.13 "12 "20.5 "3 367 NOK
COXREELS 112Y-8 håndsveiv slangetrommel, 80 - 300 fot lengde, 14 Psi Maks trykk | CF3MPZ 112-89.5 x 6 "80 fot, 135 fot, 300 fot5.5 x 3 "13.13 "12 "15.75 "3 274 NOK
COXREELS 112Y-12-CM håndsveiv slangetrommel, 150 fot lengde - 225 fot lengde, 14 psi maks trykk | CF3MQA 112Y-12-CM16 x 10.63 "150 fot, 225 fot15 x 5.25 "14.75 "13 "20.88 "3 835 NOK
COXREELS 112Y-8-CM håndsveiv slangetrommel, 80 - 300 fot lengde, 13 psi maks trykk | CF3MQB 112Y-8-CM11.5 x 10.63 "80 fot, 135 fot, 300 fot10.5 x 5.25 "14.75 "13 "16.38 "3 835 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 112Y-4 håndsveiv slangetrommel, 40 - 300 fot lengde, blå
3 660 NOK / enhet