COXREELS 1125-4-200-E-SP Elektrisk motordrevet slangetrommel, 200 fot, 17 5/8 x 24 x 19 3/4 tommer Størrelse | CF3LGR 29PP79

COXREELS 1125-4-200-E-SP elektrisk motordrevet slangetrommel, 200 fot, 17 5/8 x 24 x 19 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: CF3LGR Modell: 1125-4-200-E-SPKryssreferanse: 29PP79

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 616 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse17.38 x 16 "
EAN0674255852105
Slangelengde200 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press3000 psi
Monteringsstørrelse15.44 x 10 "
Utenfor Dia.7 / 8 "
Total høyde19.25 "
Total lengde17.63 "
Samlet bredde25.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.4
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseSlangelengdeInne i Dia.MonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeSamlet breddePris
COXREELS 1125-4-100-A-SP Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LFR 1125-4-100-A-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "26 192 NOK
COXREELS 1125-4-100-A-SS Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LFT 1125-4-100-A-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-AB-SP Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LFU 1125-4-100-AB-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-AB-SS Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LFV 1125-4-100-AB-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
RFQ
COXREELS 1125-4-100-E-SP Elektrisk motordrevet slangetrommel, 100 fot, 17 5/8 x 18 x 19 3/4 tommer Størrelse | CF3LFW 29PP65 1125-4-100-E-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "29 669 NOK
COXREELS 1125-4-100-E-SS Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LFX 1125-4-100-E-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "25 702 NOK
COXREELS 1125-4-100-EA-SP Motorisert slangetrommel, 1/2 tommers indre diameter, 100 fot lengde, rustfritt stål | CF3LFY 1125-4-100-EA-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "27 422 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS 1125-4-200-E-SP elektrisk motordrevet slangetrommel, 200 fot, 17 5/8 x 24 x 19 3/4 tommers størrelse
30 616 NOK / enhet