Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RÅDETS VERKTØY BO625 Back-out Punch med håndtak 5/8 x 15 tommers lengde | AA4HJR 12N159

COUNCIL TOOL BO625 Back-out Punch med håndtak 5/8 x 15 tommers lengde

På lager
Vare: AA4HJR Modell: BO625Kryssref: 12N159

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
858NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBack-Out Punch
FunksjonBrukes til å kjøre ut bolter, nagler og pinner
Hullstørrelse5 / 8 "
typenm / håndtak

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.647
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8205203000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHullstørrelsePris
RÅDETS VERKTØY BO100 Back-out Punch med håndtak 1 x 15 tommers lengde | AA4HJP 12N157 BO1001"950NOK
COUNCIL TOOL BO500 Back-out Punch med håndtak 1/2 x 15 tommers lengde | AA4HJQ 12N158 BO5001 / 2 "833NOK
COUNCIL TOOL BO750 Back-out Punch med håndtak 3/4 x 15 tommers lengde | AA4HJT 12N160 BO7503 / 4 "872NOK
RÅDETS VERKTØY BO875 Back-out Punch med håndtak 7/8 x 15 tommers lengde | AA4HJU 12N161 BO8757 / 8 "906NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COUNCIL TOOL BO625 Back-out Punch med håndtak 5/8 x 15 tommers lengde
858NOK / enhet