COTTERMAN 7WP3660RA3B4B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 70 tommers høyde | AB6CUP 20Z569

COTTERMAN 7WP3660RA3B4B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 70 tommers høyde

Vare: AB6CUP Model: 7WP3660RA3B4B8AC1P6Kryssreferanse: 20Z569
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 986 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform
Basedybde110 "
Base lengde110 "
Base bredde40 "
Bunnbredde40 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner3
Antall ben2
Antall trinn7
Total høyde106 "
Plattformdybde60 "
Plattformhøyde70 "
Plattform Lengde60 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde7"
Trinnbredde36 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 130.95
Skipets høyde (cm)269.24
Skipets lengde (cm)281.94
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformdybdeBasedybdeBase lengdePlattformhøydePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddeTråPris
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "taggete4 631 NOK
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Arbeidsplattform Rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "taggete5 832 NOK
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "taggete10 632 NOK
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Arbeidsplattform Rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "taggete5 134 NOK
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Arbeidsplattform Rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "taggete6 424 NOK
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "taggete7 882 NOK
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 20 tommers høyde | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "taggete14 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 7WP3660RA3B4B8AC1P6 Arbeidsplattform rullende stål 70 tommers høyde
23 986 NOK / enhet