COTTERMAN 7411A5-S C1 P3 KIT Stasjonær dobbel sporstige 135 til 145 tommer | AD6EVJ 44Z721

COTTERMAN 7411A5-S C1 P3 KIT Stasjonær dobbel sporstige 135 til 145 tommer

Vare: AD6EVJ Modell: 7411A5-S C1 P3 KITKryssreferanse: 44Z721
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

23 554 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStasjonær dobbeltsporstige
Base bredde23 "
Bunnbredde23 "
For bruk i midtgangen35 "til 48"
Høyeste stativhøyde110 "
MaterialeStål
Maks. Arbeidshøyde (in.)15 fot 2 "
Antall trinn11
Trinndybde5"
Trinnbredde18 "
Topptrinnshøyde110 "
Spormonteringshøydeområde135 til 145 "
TråSolid slipende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 45
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)381
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTråPris
COTTERMAN 7406A5-S C1 P3 KIT Stationær dobbeltsporstige 85 til 95 tommer | AD6EUY 44Z711 7406A5-S C1 P3 KIT6Solid slipende20 165 NOK
RFQ
COTTERMAN 7406A6-S C1 P3 KIT Stationær dobbeltsporstige 85 til 95 tommer | AD6EUZ 44Z712 7406A6-S C1 P3 KIT6perforert20 601 NOK
RFQ
COTTERMAN 7407A5-S C1 P3 KIT Stasjonær dobbeltsporstige 95 til 105 tommer | AD6EVA 44Z713 7407A5-S C1 P3 KIT7Solid slipende20 501 NOK
RFQ
COTTERMAN 7407A6-S C1 P3 KIT Stationær dobbeltsporstige 95 til 105 tommer | AD6EVB 44Z714 7407A6-S C1 P3 KIT7perforert20 971 NOK
RFQ
COTTERMAN 7408A5-S C1 P3 KIT Stationær dobbeltsporstige 105 til 115 tommer | AD6EVC 44Z715 7408A5-S C1 P3 KIT8Solid slipende21 105 NOK
RFQ
COTTERMAN 7408A6-S C1 P3 KIT Stationær dobbeltsporstige 105 til 115 tommer | AD6EVD 44Z716 7408A6-S C1 P3 KIT8perforert22 315 NOK
RFQ
COTTERMAN 7409A5-S C1 P3 KIT Stasjonær dobbeltsporstige 115 til 125 tommer | AD6EVE 44Z717 7409A5-S C1 P3 KIT9Solid slipende22 380 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 7411A5-S C1 P3 KIT Stasjonær dobbel sporstige 135 til 145 tommer
23 554 NOK / enhet