COTTERMAN 1AWP2448A3 A10-15 B8 C1 P1 Arbeidsplattform Justerbar Høyde Stål 10 Til 15 Tommer Høyde | AE9WLY 6MXX8

COTTERMAN 1AWP2448A3 A10-15 B8 C1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 10 til 15 tommers høyde

På lager
Vare: AE9WLY Modell: 1AWP2448A3 A10-15 B8 C1 P1Kryssreferanse: 6MXX8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 141 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArbeidsplattform
Basedybde48 "
Base lengde48 "
Base bredde24 "
Bunnbredde24 "
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall ben4
Antall trinn1
Total høyde15 "
Plattformdybde48 "
Plattformhøyde10 til 15 "
Plattform Lengde48 "
PlattformstilQuad tilgang
Plattformbredde24 "
Trinndybde24 "
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85
Skipets høyde (cm)134.62
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBasedybdeBase lengdeAntall benAntall trinnTotal høydePlattformdybdePlattformhøydePris
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Aluminum24 "24 "418"24 "5 til 8 "5 656 NOK
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "6 854 NOK
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "7 867 NOK
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Aluminum24 "24 "418"24 "5 til 8 "6 338 NOK
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Aluminum36 "36 "418"36 "5 til 8 "7 929 NOK
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Aluminum48 "48 "418"48 "5 til 8 "9 241 NOK
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 5 til 8 tommer høyde | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Aluminum60 "60 "618"60 "5 til 8 "11 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 1AWP2448A3 A10-15 B8 C1 P1 Arbeidsplattform Justerbar høyde Stål 10 til 15 tommers høyde
4 141 NOK / enhet