Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS SRH77A Temp/fuktighetsmåler 10 Til 95 Relativ fuktighetsområde | AF2FQG 6T444

COOPER ATKINS SRH77A Temp/fuktighetsmåler 10 Til 95 Relativ fuktighetsområde

På lager
Vare: AF2FQG Modell: SRH77AKryssref: 6T444
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
6 467 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperaturfuktighetsmåler
Automatisk avslåingJa
Batteritype9V alkalisk
ViseBakgrunnsbelysning
Luftfuktighet+ /-2%
Fuktighetsoppløsning0.01
MinneMin / Max
Relativt fuktighetsområde10 å 95%
Temp. Nøyaktighet+/- 0.3 grader F
Temp. Område-40 grader til 300 grader
Temp. Vedtak0.1 Degrees
Våt temperaturområde0 grader til 130 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9225
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode9025805000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fuktighetssondeområde (0 til 130 grader)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS SRH77A Temp/fuktighetsmåler 10 Til 95 Relativ fuktighetsområde
6 467 NOK / enhet