Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COOPER ATKINS 212-159-8 Analogt hygrometer for fryser og kjøler | AE3YHM 5GUM6

COOPER ATKINS 212-159-8 Analogt hygrometer for fryser og kjøler

På lager
Vare: AE3YHM Modell: 212-159-8Kryssreferanse: 5GUM6
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
1 232 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnalogt hygrometer
Tilfellet MaterialABS
Grad divisjoner2 Degrees
Diameter12 "
Luftfuktighet+/- 7% fra 25 til 49%, +/- 5% Fra 50 til 99%
MonteringWall
Relativt fuktighetsområde0 å 100%
SkalafargeSvart
Temp. Nøyaktighet+/- 2 grader
Temp. Område-10 grader til 80 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode9025198080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTemp. NøyaktighetTemp. OmrådePris
COOPER ATKINS 212-150-8 Analog Hygrometer 12 Tommer -40 Til 120 F | AC9YYV 3LRD3 212-150-8+/- 3 grader-40 grader til 120 grader1 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COOPER ATKINS 212-159-8 Analogt hygrometer for fryser og kjøler
1 232 NOK / enhet