Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KONTROLLENHETER SB75-0A150 mykt sete, 3/4 tommers Npt-inntak, 150 Psi forhåndsinnstilling, messing, silisium | CR2LUN 793PV2

CDI CONTROL DEVICES SB75-0A150 mykt sete, 3/4 tommers Npt-inntak, 150 Psi forhåndsinnstilling, messing, silisium

På lager
Vare: CR2LUN Modell: SB75-0A150Kryssreferanse: 793PV2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
845NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSeat

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
KONTROLLENHETER SA25-1L175 Luft SValve, hardt sete, 1/4 tomme Npt inntak, 175 PSI | CR2LQQ 38A011 SA25-1L175Ventil144NOK
KONTROLLENHETER SA25-1A325 Luft SValve, hardt sete, 1/4 tomme Npt inntak, 325 PSI | CR2LQR 38A008 SA25-1A325Ventil137NOK
KONTROLLENHETER SB50-0A025 Luft SValve, mykt sete, 1/2 tomme Npt inntak, 25 PSI | CR2LQT 38A013 SB50-0A025Ventil884NOK
KONTROLLENHETER ST25-1A110 Luft SValve, mykt sete, 1/4 tomme Npt inntak, 110 PSI | CR2LQU 38A055 ST25-1A110Ventil129NOK
KONTROLLENHETER ST25-1A115 Luft SValve, mykt sete, 1/4 tomme Npt inntak, 115 PSI | CR2LQV 36Z971 ST25-1A115Ventil114NOK
KONTROLLENHETER ST25-0A150 Luft SValve, mykt sete, 1/4 tomme Npt inntak, 150 PSI | CR2LQW 38A037 ST25-0A150Ventil112NOK
KONTROLLENHETER ST25-1A165 Luft SValve, mykt sete, 1/4 tomme Npt inntak, 165 PSI | CR2LQX 38A056 ST25-1A165Ventil112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CDI CONTROL DEVICES SB75-0A150 mykt sete, 3/4 tommers Npt-inntak, 150 Psi forhåndsinnstilling, messing, silisium
845NOK / enhet