Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER TCMA-H39-LB Gasskontroll, 11.7 hk motor, 0.625 tommers slag, 9# fjær | AF8PZU 29FK74 / 6704

CONRADER TCMA-H39-LB Gasskontroll for flyselskap, 11.7 hk motor, 0.625 tommers slag, 9# fjær

På lager
Vare: AF8PZU Modell: TCMA-H39-LBKryssref: 29FK74 / 6704
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGasspjeldkontroll
(M) NPT-størrelse (in.)1/8
KabelmaterialeFylt nylon
SylindermaterialeMessing
passerHonda GX390
Min. Press40 PSI
O-ringViton
FjærmaterialeRustfritt stål
typenBensinmotordrevet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9032906080

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
CONRADER TCMA-H-1113-LB Gasspjeldkontroll, 11 til 13 hk motor, 0.625 tommers slag, 9 # fjær | CE7ZPF 4651 TCMA-H-1113-LBGassregulering av flyselskapet406NOK
RFQ
CONRADER TCMA-H-8090-LB Gasspjeldkontroll, 8 til 9 hk motor, 0.625 tommers slag, 9 # fjær | CE7ZPG 4625 TCMA-H-8090-LBGassregulering av flyselskapet404NOK
RFQ
CONRADER TCMA-K-8011-HC-SC-NF Gassregulering, 8 til 11 hk motor, 0.625 tommers slag, 9 # fjær | CE7ZPH 6503 TCMA-K-8011-HC-SC-NFGassregulering av flyselskapet444NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER TCMA-H39-LB Gasskontroll for flyselskap, 11.7 hk motor, 0.625 tommers slag, 9# fjær
374NOK / enhet