Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER SRH375-1/2-SS-350 sikkerhetsventil hardt sete 1/2 tommer 350 Psi rustfritt stål | AA7GHX 15X861

CONRADER SRH375-1/2-SS-350 sikkerhetsventil hardt sete 1/2 tomme 350 psi rustfritt stål

På lager
Vare: AA7GHX Modell: SRH375-1/2-SS-350Kryssreferanse: 15X861

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 531 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftsikkerhetsventil
(M) NPT-innløp1/2 tommer
BallStål
Body MaterialRustfritt stål
Maks. Temp.400 F
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)350
Nominell CFM @ innstilt trykk667
ForsegleStål
vår17-7 SS
VentiltypeHardt sete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CONRADER SRH250-SS-050 Sikkerhetsventil Hardt sete 1/4 tommers 50 psi rustfritt stål | AA7GGW 15X837 SRH250-SS-0501 071 NOK
CONRADER SRH250-SS-060 Sikkerhetsventil Hardt sete 1/4 tommers 60 psi rustfritt stål | AA7GGX 15X838 SRH250-SS-0601 071 NOK
CONRADER SRH250-SS-075 Sikkerhetsventil Hardt sete 1/4 tommers 75 psi rustfritt stål | AA7GGY 15X839 SRH250-SS-0751 071 NOK
CONRADER SRH250-SS-100 Sikkerhetsventil Hardt sete 1/4 tommers 100 psi rustfritt stål | AA7GGZ 15X840 SRH250-SS-1001 071 NOK
CONRADER SRH250-SS-125 Sikkerhetsventil Hardt sete 1/4 tommers 125 psi rustfritt stål | AA7GHA 15X841 SRH250-SS-1251 071 NOK
CONRADER SRH250-SS-150 Sikkerhetsventil Hard sete 1/4 tommers 150 Psi Rustfritt stål | AA7GHB 15X842 SRH250-SS-1501 050 NOK
CONRADER SRH250-SS-175 Sikkerhetsventil Hardt sete 1/4 tommer 175 psi rustfritt stål | AA7GHC 15X843 SRH250-SS-1751 030 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER SRH375-1/2-SS-350 sikkerhetsventil hardt sete 1/2 tomme 350 psi rustfritt stål
1 531 NOK / enhet