Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR MDR-F 120HH-S UL trykkbryter Spdt 580/1160 Psi | AA4KVL 12T110

CONDOR MDR-F 120HH-S UL trykkbryter Spdt 580/1160 Psi

På lager
Vare: AA4KVL Modell: MDR-F 120HH-S ULKryssref: 12T110
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
3 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkbryter
AC-kontaktvurdering10A @ 230V
HandlingStandard / omvendt
AktiveringstypeStempel
Burst Press3480
Kontakt skjemaSPDT
DC-kontaktvurdering6A @ 12V
Differensial116 til 1610 psi
Fabrikk på / av innstilling580 / 1160 psi
HP @ 1 fase - 120V1/2
HP @ 1 fase - 230V1/2
IP Rating54
NEMA-vurdering1
Faseenslig
Porttype1-porters 1/4 "FNPT
Område116 til 1740 psi
Temp. Område-40 grader til 160 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6165
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9032896050
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Klart deksel, trykkskala, kontrollkrets, sprengningstrykk større enn 4X maksimalt driftstrykk

Produktvarianter

ProduktModellFabrikk på / av innstillingAC-kontaktvurderingHandlingHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VHP @ 1 fase - 240VManuell bryterhandlingPorttypePris
CONDOR MDR-F 2H-S UL trykkbryter Spdt 8/20 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVD 12T103 MDR-F 2H-S UL8 / 20 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 903 NOK
CONDOR MDR-F 4H-S UL trykkbryter, SPDT, 15/40 Psi, 1/4 FNPT | AA4KVE 12T104 MDR-F 4H-S UL15 / 40 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 936 NOK
CONDOR MDR-F 8H-S UL trykkbryter Spdt 30/60 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVF 12T105 MDR-F 8H-S UL30 / 60 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 967 NOK
CONDOR MDR-F 10H-S UL trykkbryter Spdt 60/75 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVG 12T106 MDR-F 10H-S UL60 / 75 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT1 983 NOK
CONDOR MDR-F 16H-S UL trykkbryter Spdt 80/160 Psi 1/4 Fnpt | AA4KVH 12T107 MDR-F 16H-S UL80 / 160 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT2 127 NOK
CONDOR MDR-F 32H-S UL trykkbryter Spdt 145/290psi 1/4 Fnpt | AA4KVJ 12T108 MDR-F 32H-S UL145 / 290 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT2 352 NOK
CONDOR MDR-F 60HH-S UL trykkbryter Spdt 290/580psi 1/4 Fnpt | AA4KVK 12T109 MDR-F 60HH-S UL290 / 580 psi10A @ 230VStandard / omvendt1/21/2--1-porters 1/4 "FNPT2 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR MDR-F 120HH-S UL trykkbryter Spdt 580/1160 Psi
3 152 NOK / enhet