Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 437R37 Låsesylinderhette, stål, 11 UNF gjengestørrelse, 9-31/32 x 3-55/64 tommer | CD3LVJ

CONDOR 437R37 Låsesylinderhette, stål, 11 UNF gjengestørrelse, 9-31/32 x 3-55/64 tommer

På lager
Vare: CD3LVJ Modell: 437R37
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
2 265 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåse sylinderdeksel
FARGEGul
MaterialeStål
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.1 / 4 "
Trykk TypeLav
Ring Dia.3-1 / 2 "
Størrelse9-31/32 x 3-55/64"
standardJa
Trådstørrelse11 UNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.0317

Produktvarianter

ProduktModellTrykk TypePris
CONDOR 437R35 Låsesylinderhette, stål, 11 UNF gjengestørrelse, 9-31/32 x 3-55/64 tommer | CD3LVH 437R35Høy2 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 437R37 Låsesylinderhette, stål, 11 UNF gjengestørrelse, 9-31/32 x 3-55/64 tommer
2 265 NOK / enhet