Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 30LU77 hanskeklips med doble klips 6-13 / 32 tommer lengde PR | AF9NTP

CONDOR 30LU77 hanskeklemme med doble klips 6-13/32 tommers lengde PR

På lager
Vare: AF9NTP Modell: 30LU77

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandskeklips med doble klips
FARGELime
Dybde1-19 / 64 "
Holder(1) Par hansker
Lengde6 13 / 32 "
Materialepolyoksymetylen
Monteres påBelter, verktøybelter, bukser og andre klær

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpk. Antall.Pris
CONDOR 30LU75 hanskeklemme med doble klips 6-13 / 32 tommer lengde PR | AF9NTM 30LU75Blå261NOK
CONDOR 30LU76 hanskeklips med doble klips 6-13 / 32 tommer lengde PR | AF9NTN 30LU76oransje261NOK
CONDOR 30LU78 Hanskklips med doble klips 6-13 / 32 tommers lengde PR | AF9NTQ 30LU78Svart261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 30LU77 hanskeklemme med doble klips 6-13/32 tommers lengde PR
61NOK /pakke