Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 29JV33 Lærdriverhansker Kuskinn Xl Pr | AB8VMG

CONDOR 29JV33 Skinn Driver Hansker Kuskinn Xl Pr

På lager
Vare: AB8VMG Modell: 29JV33

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

163NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLeather Driver's Hansker
BakmaterialeDelet kuskinn
FARGEPearl / Bourbon Brown
MansjettRynket
KuttGunn
SkinngradA / B
HåndVenstre høyre
Lær Palm MaterialeKuskinn
Lær Palm ProcessFullkorn
Lær Palm TypeKorn
Liner MaterialNei
StørrelseXL
Selges somPar
StingmaterialeKevlar (R)
TommelstilKeystone

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4203290800
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
CONDOR 29JV30 Lærdriverhansker Kuskinn S Pr | AB8VMD 29JV30S2163NOK
CONDOR 29JV31 Leather Drivers Hansker Cowhide M Pr | AB8VME 29JV31M2163NOK
CONDOR 29JV32 Lærdriverhansker Kowskinn L Pr | AB8VMF 29JV32L2163NOK
CONDOR 29JV34 Leather Drivers Hansker Kuskinn 2xl Pr | AB8VMH 29JV342XL2163NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 29JV33 Skinn Driver Hansker Kuskinn Xl Pr
163NOK /pakke